曜日別特売

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)

CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL
・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。
・歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状RD内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
全長A(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69994079SRCPFD5-1000HLJ200CP5取付穴形状:61000取付穴位置寸法:6
25,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994088SRCPFD5-1500HLJ300CP5取付穴形状:61500取付穴位置寸法:9
34,200
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994097SRCPFD5-2000HLJ410CP5取付穴形状:62050取付穴位置寸法:12
43,300
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994106SRCPFD10-1000HLJ100CP10取付穴形状:10.81000取付穴位置寸法:6
30,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69994115SRCPFD10-1500HLJ150CP10取付穴形状:10.81500取付穴位置寸法:9
44,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69994131SRCPFD10-2000HLJ205CP10取付穴形状:10.82050取付穴位置寸法:12
58,900
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
69994140SRCPFD15-1000HLJ67CP15取付穴形状:15.21005取付穴位置寸法:5
57,500
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994149SRCPFD15-1500HLJ100CP15取付穴形状:15.21500取付穴位置寸法:7
84,500
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994158SRCPFD15-2000HLJ136CP15取付穴形状:15.22040取付穴位置寸法:10
112,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994167SRCPFD20-1000HLJ50CP20取付穴形状:17.51000取付穴位置寸法:5
79,500
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
69994176SRCPFD20-1500HLJ75CP20取付穴形状:17.51500取付穴位置寸法:7
114,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69994185SRCPFD20-2000HLJ102CP20取付穴形状:17.52040取付穴位置寸法:10
158,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする