曜日別特売

小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ]

小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)

レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL
・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。
・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

穴数取付穴位置寸法:6取付穴寸法G(mm)180内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
全長A(mm)
寸法J(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69990010SRAFK1.5-1000HLJRA212999.03取付穴形状:6曲げ強さ:2160[220]、歯面強さ:96115
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69990019SRAFD2-1000HLJRD1601005.31取付穴形状:7曲げ強さ:3830[391]、歯面強さ:173020
21,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69990028SRAFD2.5-1000HLJRD1281005.31取付穴形状:9曲げ強さ:5990[611]、歯面強さ:274025
25,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
69990037SRAFD3-1000HLJRD106999.03取付穴形状:11曲げ強さ:8620[879]、歯面強さ:399030
29,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
69990046SRAFD4-1000HLJRD801005.31取付穴形状:14曲げ強さ:15300[1560]、歯面強さ:722040
39,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする