曜日別特売

小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工)

小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工) - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工) - KHK(小原歯車工業)

レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL
・ヘリカルラックのため、SRF に比べて強度、静粛性が優れています。
・CP ラックのようにご利用いただけます。

形状RFR全長A(mm)1000ねじれ方向R内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
全長(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
バックラッシ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69989915SRHEF3-1000RHL100A’:1010.295.91正面:CP100.15~0.39
51,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69989931SRHEF4-1000RHL75A’:1013.8310.7正面:CP13.3330.19~0.47
69,300
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69989940SRHEF5-1000RHL60A’:1017.3813.1正面:CP16.6670.21~0.52
84,700
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
69989949SRHEF6-1000RHL50A’:1020.9319.9正面:CP200.23~0.57
111,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする