曜日別特売

カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様

カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様 - LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様 - LAMP(スガツネ工業)

従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。
ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。
パネルの開閉が迅速・簡単にできます。

許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本体に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。
※本製品のプラグとソケットは従来品255Fと混ぜて使用しないでください。
全8種類を絞り込む
寸法L1(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法G
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70012428255FT-12-BL【プラグ】ブラック6.8【プラグ】22.1【プラグ】10.5【グリップ】1.2~2.8
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
70012437255FT-12-WT【プラグ】ホワイト6.8【プラグ】22.1【プラグ】10.5【グリップ】1.2~2.8
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012446255FT-28-BL【プラグ】ブラック6.9【プラグ】22.9【プラグ】10.5【グリップ】2.8~3.6
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012455255FT-28-WT【プラグ】ホワイト6.9【プラグ】22.9【プラグ】10.5【グリップ】2.8~3.6
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012471255FT-36-BL【プラグ】ブラック6.9【プラグ】24.5【プラグ】12.9【グリップ】3.6~5.2
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012480255FT-36-WT【プラグ】ホワイト6.9【プラグ】24.5【プラグ】12.9【グリップ】3.6~5.2
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012498255FT-52-WT【プラグ】ホワイト7.1【プラグ】25.3【プラグ】12.9【グリップ】5.2~6
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012489255FT-52-BL【プラグ】ブラック7.1【プラグ】25.3【プラグ】12.9【グリップ】5.2~6
850
849
934(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする