曜日別特売

鷲 - 大塚刷毛製造鷲 - 大塚刷毛製造鷲 - 大塚刷毛製造鷲 - 大塚刷毛製造鷲 - 大塚刷毛製造鷲 - 大塚刷毛製造鷲 - 大塚刷毛製造鷲 - 大塚刷毛製造

大塚刷毛の技術【 ウェーブ繊維 】を採用!!化繊刷毛『 鷲 』が高評価につき前項販売!
弱溶剤塗料にも対応する耐溶剤性と化繊ながら 含み/抜けの良さ を両立。
塗りやすさと均一な仕上がりを実現し現場での作業効率を高めます。
秋田製 (国産) の確かな品質を保ちプロユースに最適な一品です!!
速乾塗料でもしっかり伸ばせます!弱溶剤とも相性抜群!!

用途内外塗装平面・木部・鉄部なとに。材質(毛)化繊毛色RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性/弱溶剤系塗料内容量1本
関連資料:(4.47MB)
注意
※強溶剤系シンナー等でのつけ置き保存はお控え下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
幅(mm)
全長(mm)
タイプ
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70013399102765 0010筋違31170筋違 黒 10号10
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
70013408102765 0015筋違42175筋違 黒 15号15
1,230
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
70013417102765 0020筋違50175筋違 黒 20号20
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
70013426104009 0008筋違22172隅切 黒 8号8
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
70013435105034 001027265目地刷毛 平 黒 10号10
750
749
824(税込)
翌々日出荷
70013451105035 0010筋違27265目地刷毛 筋違 黒 10号10
780
779
857(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする