ホシザキ
業務用電磁調理器
火加減設定が、ダイヤル操作で、誰でも使い易く、カンタンに。
用途
火を使わないので安心。
お手入れも簡単
種類
電磁調理器用のなべをご使用して下さい
内容量
1個
注意
※電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
電源(V)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70029867
HIH-22CE-1
17
700×450×150
単相200
2500×2口
¥
423,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029876
HIH-5CE-1
21
450×600×280
三相200
5000
¥
501,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029885
HIH-55CE-1
42
900×600×280
三相200
5000×2口
¥
988,000
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029901
HIH-55TE-1
56
900×600×800
三相200
5000×2口
¥
1,050,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029910
HIH-555T12E-1
74
1200×600×800
三相200
5000×3口
¥
1,547,000
¥
969,800
¥
1,066,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。