SMC
25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタ
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70026769
25A-AF40-02-D
¥
5,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください