曜日別特売

ポータブル電源 BN-RB10-C パワフルモデル 1,002Wh

ポータブル電源 BN-RB10-C パワフルモデル 1,002Wh - JVCケンウッドポータブル電源 BN-RB10-C パワフルモデル 1,002Wh - JVCケンウッド

防災やアウトドアに最適な大容量&高出力モデルのポータブル電源(蓄電池)。
1,002Wh(278,400mAh)の大容量バッテリーでスマホ約56回充電、炊飯器約7.5回使用可能。定格1,000W、瞬間最大2,000Wで電気毛布やミニ冷蔵庫など幅広い家電に対応しています。
ACコンセント×3、USB(Type-C含む)、シガーソケットを搭載で幅広い機器を充電できます。
ACアダプター、車載シガー、ソーラーパネル対応で災害時など停電が長引いた時でも安心です。
国内メーカー品質でJVCならではの信頼性と手厚いアフターサポート。
キャンプやアウトドア、庭作業、BCP対策、防災の備えに。

セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ質量(kg)10.9電池残量表示5段階/数値表示充電池タイプリチウムイオン充電池(三元系)動作温度(℃)ー10~40バッテリー容量(mAh)278400サイズ(mm)333×244×234交流出力最大120W DC12V/10A シガーソケット×1直流出力3口 100V/10A・60Hz 1000W(瞬間最大2000W)バッテリー容量(Wh)1002USB最大66W[USB Type-CTM×2] 5V DC 3A/9V DC 2A / 12V DC 1.5A、[USB Type-A] 5V DC 2.4A、[USB Type-A(Quick Charge 3.0)]5V-6.5V DC 3A / 6.5V-9V DC 2A/9V-12V DC 1.5A内容量1台
注意
※本機のAC出力は60Hz(固定)となりますので、接続する機器が50Hz単独表示のものは動作保証対象外となります。接続するAC機器は、60Hzまたは50/60Hzの表示があるものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70030050BN-RB10-C
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする