曜日別特売

玄関造作材3T セレクト

玄関造作材3T セレクト - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材3T セレクト - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材3T セレクト - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材3T セレクト - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材3T セレクト - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材3T セレクト - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材3T セレクト - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材3T セレクト - DAIKEN(旧:大建工業)

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材幅(mm)94.5厚さ(mm)154.5内容量1箱(1本)
取扱説明書:施工説明書(4.08MB)
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70034731YR58-13PC2950
39,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034740YR58-13PE2950
39,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034749YR58-13PF2950
39,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034758YR58-13PL2950
39,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034767YR58-13PN2950
39,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034776YR58-13PP2950
39,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034785YR58-13PT2950
39,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034801YR58-13PX2950
39,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034810YR58-16PC1950
29,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034819YR58-16PE1950
29,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034828YR58-16PF1950
29,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034837YR58-16PL1950
29,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034846YR58-16PN1950
29,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034855YR58-16PP1950
29,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034871YR58-16PT1950
29,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034880YR58-16PX1950
29,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする