DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 床見切(6T段差タイプ)
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材
長さ(mm)
1950
幅(mm)
28.5
厚さ(mm)
9
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(略号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70035196
MT7103-73JH
パウダーホワイト
JH
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035205
MT7103-73MA
ライトオーカー
MA
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035221
MT7103-73MG
トープグレー
MG
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035230
MT7103-73ML
ミルベージュ
ML
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035239
MT7103-73MP
ソフトグレージュ
MP
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035248
MT7103-73MT
ティーブラウン
MT
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035257
MT7103-73MU
モスブラック
MU
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035266
MT7103-73MW
ダルブラウン
MW
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035275
MT7103-73WH
ネオホワイト
WH
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035291
MT7103-73YC
クリアオーカー
YC
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください