DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 床見切(3T段差見切)
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材
長さ(mm)
1950
幅(mm)
20
厚さ(mm)
4.5
内容量
1箱(2本)
取扱説明書:
施工説明書(0.66MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70035379
MT7105-63ML
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035388
MT7105-63MT
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035397
MT7105-63PC
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035406
MT7105-63PE
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035415
MT7105-63PF
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035431
MT7105-63PN
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035440
MT7105-63PP
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035449
MT7105-63WH
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください