造作部材 床見切(6T壁タイプ)

造作部材 床見切(6T壁タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 床見切(6T壁タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 床見切(6T壁タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 床見切(6T壁タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 床見切(6T壁タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 床見切(6T壁タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 床見切(6T壁タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 床見切(6T壁タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)20厚さ(mm)9内容量1箱(1本)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(略号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像70035099MT7102-73JHパウダーホワイトJH
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70035108MT7102-73MAライトオーカーMA
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70035117MT7102-73MGトープグレーMG
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70035126MT7102-73MLミルベージュML
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70035135MT7102-73MPソフトグレージュMP
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70035151MT7102-73MTティーブラウンMT
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70035160MT7102-73MUモスブラックMU
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70035169MT7102-73MWダルブラウンMW
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70035178MT7102-73WHネオホワイトWH
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
製品画像70035187MT7102-73YCクリアオーカーYC
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする