DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 床見切(3T壁見切)
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材
長さ(mm)
1950
幅(mm)
16.5
厚さ(mm)
4.5
内容量
1箱(2本)
取扱説明書:
施工説明書(0.66MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70035300
MT7104-63ML
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035309
MT7104-63MT
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035318
MT7104-63PC
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035327
MT7104-63PE
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035336
MT7104-63PF
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035345
MT7104-63PN
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035361
MT7104-63PP
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035370
MT7104-63WH
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください