DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 床見切(6T継手タイプ)
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材
長さ(mm)
1950
幅(mm)
25
厚さ(mm)
9
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(略号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70034889
MT7101-73HP
スロウベージュ
HP
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034898
MT7101-73JH
パウダーホワイト
JH
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034907
MT7101-73MA
ライトオーカー
MA
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034916
MT7101-73MG
トープグレー
MG
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034925
MT7101-73ML
ミルベージュ
ML
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034941
MT7101-73MP
ソフトグレージュ
MP
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034950
MT7101-73MT
ティーブラウン
MT
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034959
MT7101-73MU
モスブラック
MU
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034968
MT7101-73MW
ダルブラウン
MW
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034977
MT7101-73PA
ミルキーオーカー
PA
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034986
MT7101-73PC
チャコールブラウン
PC
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034995
MT7101-73PE
ペールグレー
PE
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035011
MT7101-73PF
キャメルブラウン
PF
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035020
MT7101-73PG
スモークグレー
PG
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035029
MT7101-73PM
シナモンブラウン
PM
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035038
MT7101-73PN
ライトシナモン
PN
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035047
MT7101-73PP
コットンベージュ
PP
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035056
MT7101-73PS
スーパーホワイト
PS
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035065
MT7101-73PY
ラスティックオーカー
PY
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035081
MT7101-73WH
ネオホワイト
WH
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70035090
MT7101-73YC
クリアオーカー
YC
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください