Mitsukin(三金商事)
立体滑り止めマット
折り畳み可能で立体的に使用可能。スマホスタンドにもなります。強力粘着。
用途
車のドライブ
材質
シリコン
幅(mm)
120
高さ(mm)
203
奥行(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70046001
AX-RS
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください