ナリカ
誘導コイル用安全カバー
誘導コイルISC-60、ISC-100に取り付けることで、火花放電の様子などをより安全に観察できます。
仕様
●放電球:持ち手付き●発生電位差(kV):150
付属品
ビニルカバー
電源
AC100V、50/60Hz、50VA、電動式、耐オゾン性ベルト使用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×160×490
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70047595
ZES-1001-78
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください