ナリカ
抵抗箱 RB-5
実験で役立つ温度に影響されにくい正確な抵抗値です。
主として生徒実験用でメートルブリッジなどの標準抵抗器として使用します。
抵抗線には、温度による抵抗変化が少ない金属皮膜抵抗器を使用しています。
付属品
アルコールランプ
質量(g)
330
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×210×55
冷却方式
自然空冷
加熱方法
アルコールランプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70047708
ZES-1001-89
オープン
¥
42,000
¥
46,200
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください