曜日別特売

U形磁石 UM-5

U形磁石 UM-5 - ナリカ

オーソドックスなU形磁石です。

セット内容実験器本体、方位用磁針ハトメ形(50個)、磁界観察実験用蓄電器、鉄粉材質(本体)アクリル樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×75コイル複数巻き・単巻き・直線タイプコイル径(mm)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047656ZES-1001-84
オープン
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする