曜日別特売

すべり抵抗器(生徒用) RE-S

すべり抵抗器(生徒用) RE-S - ナリカ

内部の抵抗が双芯形なので組合せでいろいろな使い方ができます。
絶縁陶管に巻いた抵抗線にブラシをすべらせて抵抗を加減し、電圧または電流を調整します。
内部の抵抗を単独で使用する以外に、それぞれの抵抗を直列にしたり、並列に接続して、様々なバリエーションを得られます。

仕様雑イオン除去:電界発生による付属品霧箱用鉱物放射線源寸法(mm)目盛線(観察槽底面):10間隔(同心円状)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)最大約100(電子制御により10~100をコントロール)直径(Φcm)観察槽:100 耐熱ガラス製方式拡散形(高温)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×260×210ヒーター(W)上蓋:10/50/強制OFF切替 側面:50/OFF自動制御冷却方式冷却用放熱フィン光源白色LED 全周囲照明内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047717ZES-1001-90
オープン
91,000
100,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする