曜日別特売

音の干渉実験器(黒板実験シリーズ) SOI-10

音の干渉実験器(黒板実験シリーズ) SOI-10 - ナリカ音の干渉実験器(黒板実験シリーズ) SOI-10 - ナリカ

黒板にはり付け、解説しながら干渉実験を実演できます。
受音器にはLED表示器があり、音の強弱を目で確かめることができます。
黒板にはり付けた音源と受音器によりすぐに干渉パターンを描くことができ、演示実験に最適です。
ミニプラグ(別途)を利用して、外部スピーカに接続したり、オシロスコープで波形を観察したりすることができます。
3.4kHzの発振器が付属しています。

付属品リード線(赤・黒2線式)2本、ACアダプタ電源ACアダプタ(DC5V 2A)マイクロホンマイク感度-35±4dB、周波数特性50Hz~16kHz、約Φ6mmスピーカー定格入力0.3W、約Φ60mmアンプタイプ100倍(40dB)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047315ZES-1001-49
オープン
117,000
128,700(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする