ナリカ
ニュートンリング板 NR-85
干渉縞を観察して原理を学びます。
曲率半径の測定に用います。
透過光と反射光で明暗の模様が逆転することが観察できます。
ケース入り
仕様
●反射ミラー:表面鏡 微動装置付きおよび角度調整装置付き 各1枚●微動装置仕様:差動マイクロメータによる直進移動式、移動ストローク1回転50μ、最小読取り0.1μm●角度調整装置仕様:X-Y 2軸独立調整式
寸法(mm)
W300×D240×H130【反射ミラー】Φ40、厚さ8 【ハーフミラー】W60×D40×厚さ10、反射率50%【ベース】ステージ面W240×D240
質量(kg)
7
ベース材質
アルミ合金製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70047489
ZES-1001-66
オープン
¥
45,000
¥
49,500
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください