直視分光器 D-100

直視分光器 D-100 - ナリカ

連続・輝線スペクトルやフラウンホーファー線の観察が容易な小形直視分光器です。
連続スペクトルの観察や、輝線スペクトルの観察・フラウンホーファー線の観察を行うことができます。
明視距離の分散長は約40mmで、スペクトル線が明確に区別できます。
D-100形は比較プリズム付きのため、2つの光源スペクトルを並べて観測することができます。

付属品放電極(針・板電極 各1個)長さ(mm)火花:60相当質量(kg)6.5電源AC100V約50VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×260×110内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047550ZES-1001-72
オープン
72,000
79,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする