ナリカ
光の屈折実験用具一式
ガラス製のレンズとプリズムのセットです。
レンズ、プリズムなど7種類をセットにしています。
光の屈折実験に使用し、光の進み方や集まり方などを学習できます。
仕様
スタータ:AC100V 130VA 50/60Hz スイッチ切換え
付属品
ランプカバー(フード)
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
光源窓:0~300、調節可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×150×340
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70047419
ZES-1001-59
オープン
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください