ナリカ
平面鏡 C+
破損や怪我を防ぐ保護板やゴム枠付きです。
その他
ライン光、スポット光、保管用ソフトケース
寸法(mm)
約Φ16×L182
質量(g)
80
出力
出射口:1mW未満(JIS規格クラス2以下)
電源
単三アルカリ乾電池2本(テスト用付属)
波長(nm)
発振:650
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70047401
ZES-1001-57
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください