高精度ジュール熱実験装置 JK-200

高精度ジュール熱実験装置 JK-200 - ナリカ高精度ジュール熱実験装置 JK-200 - ナリカ

熱と電力の比例関係や電流による発熱作用の実験に使う装置です。
電流による熱作用の実験,および熱の仕事当量の測定実験に使用することができます。
精度の高い実験結果の得られる二重断熱水槽
デジタル温度計の採用により,データを素早く,正確に読み取ることができます。
断熱効果を考慮した二重断熱水槽の採用で,精度の高い実験結果が得られます。
マグネチックスターラによる連続撹拌により,常に内部の水温を一様に保つことができ,温度ムラによる測定誤差がほとんどありません。

付属品弦、滑車、おもり皿材質黒板:アルミ型鋼、足付き長さ(m)黒板:1.2電源(V)DC6入力低周波発信器(別売)出力10~20Vp-p振動数範囲(Hz)50~200(パワートランジスタ増幅器付き)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047236ZES-1001-41
オープン
106,000
116,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする