曜日別特売

スターリングエンジン模型 HE-3

スターリングエンジン模型 HE-3 - ナリカ

スターリングエンジンの仕組みや動作状況が観察できます。
1816年に英国の牧師ロバート・スターリングによって発明され実用化されたスターリングエンジンの模型です。
シリンダ内の空気を暖めたり冷やしたりすることによって,数分間運転することができます。
ピストン・シリンダがガラス製なので内部の動作状態が容易に観察できます。

仕様●GM管:ZP-1400、β・γ線用●GM管印加電圧(V):100~500●GM管封入ガス:Ne、Ar、ハロゲン●GM管窓:マイカ製Φ9mm●ゲート時間:1・10・30cps、1・10cpm、連続カウント可能(6段階)●計数パルス出力:TTLレベル、5V(10μS)●計数パルス音:連続可変音量ならびに消音可能質量(kg)5.5電源(V)AC100 50/60Hz電圧(V)プラトー:400~600、始動:325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×140計数範囲0~999999cpm、LED、6桁表示内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047735ZES-1001-92
オープン
111,000
122,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする