ナリカ
波動説明器 林田式 HB-24
波の反射をわかりやすく観察することができる実験装置です。
縦波と横波における媒質の動きをわかりやすく示すことができます。
保持具の操作により、縦波を横波に変換することができます。
仕様
●メータ:100μA(JIS2.5級)●入・出力:最大入力電圧10mV、最大出力電圧1V●増幅度:100/500/1000倍、3段切換え
その他
保持回路(断続・切換え可能)、出力端子付き、ホール素子用電源内蔵
寸法(mm)
W320×D220×H100
電源(V)
AC100 50/60Hz
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70047261
ZES-1001-43
オープン
¥
163,000
¥
179,300
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください