振り子実験器 VP-100

振り子実験器 VP-100 - ナリカ

いろいろな振子の実験に活用できる見やすい実験器です。
単振子、振子の共振、振子の衝突エネルギーの実験を行うことができます。
付属の分度器を取り付けることで、振り子の振れ角を容易に確認することができます。
付属の摩擦ブロックを使用して、振り子が衝突により力を及ぼす様子を摩擦ブロックの移動距離により観察することができます。
同じ長さの振り子の組を2組吊り、振子の共振の実験ができます。
別売の速度測定器ビースピV(S77-1321)を使用すると、球の速度から運動エネルギーを求めることができます。

セット内容円筒(深さ目盛つき)、円板(丸棒つき)、おもり(4色×3個計12個)材質透明アクリル(円筒)、アクリル(円板)、ステンレス(おもり)寸法(mm)内径39×長さ220(円筒)、直径50×厚さ3(円板)質量(g)約10(おもり)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047166ZES-1001-34
オープン
46,500
51,150(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする