力学滑走台用記録装置セット

力学滑走台用記録装置セット - ナリカ

滑走台のスケールに取り付けた記録テープにインクで打点し,台車の運動を記録します。
発射装置は滑走体を一定速度で打ちだしたり,ばねのエネルギーの実験に使用したりできます。
打点は大きく,2 ~ 3m 離れていても確認でき,運動の向きが記録に残ります。
2台セットですので同時に2つの滑走体の運動が記録できます。

仕様円板仕様:Φ50cm、鋼板製、耐荷重(約3kg均等荷重)寸法(mm)W555×D540×H215質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])モータ仕様:3.6~56(50Hz)、3.6~68(60Hz)(無負荷時)、無段階調整回転方向左回転(反時計回り)回転機構スピードコントロールモータ、ベルトドライブ入力電源(V)AC100、50/60Hz内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047105ZES-1001-28
オープン
46,000
50,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする