平面滑走台(エアテーブル) GT-50N

平面滑走台(エアテーブル) GT-50N - ナリカ

滑走体の動きを観察しやすい平面滑走台です。
台板は背面のターレット板の回転で3段階に傾斜させることができます。
上面に透明アクリル製の記録板をのせ,滑走体の動きを記録して定量的に実験することができます。
記録装置は振動板の減衰を防ぐ回路を組み込み,振動周期が安定しています。また振動数の検出端子付きで,電子計数装置などで周期測定が可能です。

セット内容立方体(地金:鉄・銅・アルミニウム)、角柱(塗装:鉄・銅・アルミニウム)、円柱(小)(塗装:鉄・銅・アルミニウム)、円柱(大)(塗装:鉄・銅・アルミニウム)寸法(mm)10×10×10(立方体)、12×12×30(角柱)、Φ12×20(円柱(小))、Φ12×40(円柱(大))内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047157ZES-1001-33
オープン
350,000
385,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする