ジョリーばねはかり JS-70A

ジョリーばねはかり JS-70A - ナリカジョリーばねはかり JS-70A - ナリカジョリーばねはかり JS-70A - ナリカジョリーばねはかり JS-70A - ナリカ

ジョリー(Jolly)の考案したばねはかりを改良!比重の測定や表面張力の測定実験などを行います。
フックの法則、個体・液体の比重測定、各種表面張力測定などの実験で、高精度の測定ができます。
広い基面および重量の大きい三足台(水準ネジつき)を用いているので、安定性が良好です。
復元性の良いばねにより、精度よく測定できます。

仕様●プラスチック球入数:2個●台車仕様:リモコンスイッチ用端子つき●投射装置仕様:AC30~50V、投射方向微調整装置つき●落球保持装置仕様:DC12V、支柱に黒地白目盛つき)付属品キャッチャ、コード(リモコンスイッチつき)寸法(mm)W300×D100×H800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047087ZES-1001-26
オープン
260,000
286,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする