学校用心臓シミュレータ XC-03Ts

学校用心臓シミュレータ XC-03Ts - ナリカ学校用心臓シミュレータ XC-03Ts - ナリカ

平均的な心臓の大きさでリアルに再現しています。
男子中学生の心臓の大きさを再現しています。
心臓の働きが手に取って理解できます。
CTスキャンデータから作製されており、心臓の内腔をリアルに再現している生体モデルです。

付属品伸縮用天板 ×1枚、キャスター×4個、シリンダー錠 ×1個、二段式セーフティパイプ寸法(mm)(最大時)W1300×D600×H900材質(本体)低圧メラミン両面化粧パーチクルボード/F☆☆☆☆/厚さ19mm材質(天板)ハイドロセラ/厚さ30mm、エッジ/ポリプロピレン製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047821ZES-1002-01
オープン
48,000
52,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする