水波投影装置 RT-T

水波投影装置 RT-T - ナリカ

2点波源から多点波源、屈折・反射、ストロボ撮影まで、 様々な実験に対応できる水波投影装置です。
架台と水槽が分離でき、水の出し入れが簡単です。光源は独立のストロボ光源として、運動などの解析にも対応した設計になっています。
実験項目:2点波源の干渉(ヤングの実験)、多点波源の干渉(ホイヘンスの原理と平面波の形成)、直線波の屈折、直線波の放射線に沿わせたホースによる反射(焦点の確認)、ドップラー効果、直線波による単スリット回折と障害物による回折、2球波源の位相反転による干渉、直線波の複スリット干渉

仕様●使用弦:SUS硬線Φ0.6mm/0.3mm、長さ1.4m各2本●吊りおもりセット:皿100g×2個、100g×4個、200g×2個、500g×2個、1kg×8個 各2セット●本体その他仕様:Φ40mmプーリー付き●琴柱:2個/組、大タイプ●荷重方式:分銅荷重方式●許容最大張力(N):100(Φ0.6mmのSUS304線の場合)付属品チューナー、マグネット材質木(本体)寸法(mm)W1070×D150×H(本体)、1000(最大弦長)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047297ZES-1001-47
オープン
338,000
371,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする