ナリカ
排気鐘 K(排気盤EB-200用)
排気盤EB-200と一緒にご使用いただける排気鐘です。
仕様
●第2マシン:制止用固定具付き●クロスアーム本数(本):第2マシン: 70、変成器:各15●波の伝播速度:約1.4m/s
付属品
つり合いおもり、連結器、連結棒、制動板用シリンダ、波動ストッパー
長さ(mm)
【クロスアーム】第2マシン: 230、変成器:2種(1テーパ:230~460、21/4λ:325)
全長(mm)
第2マシン:約930、変成器:各約225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70047218
ZES-1001-39
オープン
¥
85,000
¥
93,500
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください