曜日別特売

排気盤 EB-200

排気盤 EB-200 - ナリカ

排気鐘Kと一緒にご使用いただける排気盤です。
排気盤面は、鋳鉄製の上にすり合わせを行った平面の硬質ガラス厚板を特殊接着剤で貼り付けており、錆、キズなどの心配がありません。
圧力ゲージつきで、簡単に真空度を読み取ることができます。
排気、吸気に便利な三法コック付きです。

付属品抵抗線(3Ω、6Ω各1個)、回転子(マグネチックスターラ)寸法(mm)W170×D170×H135(熱量計本体)、W170×D160×H57(マグネチックスターラ)電源(V)AC100 50/60Hz(マグネチックスターラ)測定範囲(℃)-50.0~+300.0(デジタル温度計)精度(℃)±1(-10.0~+100.0)/±2(-50.0~-10.1、+100.1~+200.0)/±4(+200.1~+300.0)(デジタル温度計)分解能(℃)0.1(デジタル温度計)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047209ZES-1001-38
オープン
123,000
135,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする