放射線計数装置 RMS-60A

放射線計数装置 RMS-60A - ナリカ

GM管で放射線をカウントできます。
ゲート時間の設定に,測定レンジ(cps/cpm/連続計測)を採用。
ゲートスイッチは6段階に切換えができ、任意の時間(連続)でもスタート/ストップができます。
GM管のカウントパルスの音を調整できる、音量可変スイッチを新たに搭載。音のON/OFFならびに強弱の調整ができます。
本体は高級感あるヘアーライン表面仕上げです。

仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:大・小各1個 大:全長217mm(はさみ幅最大65mm)小:全長210mm 腕の径12mm●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ大3個台座寸法(mm)210×245支柱Φ16×L610mm×2本(組み立て時L1210mm) 1.9kg内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047769ZES-1001-95
オープン
407,000
447,700(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする