曜日別特売

誘導コイル ISC-60

誘導コイル ISC-60 - ナリカ誘導コイル ISC-60 - ナリカ誘導コイル ISC-60 - ナリカ

無接点の制御回路を採用したので、安定した高電圧が得られます。絶縁対策も強化して安全に使用できます。
スペクトル管などの電源として、またオゾンの生成実験などの高電圧放電実験に使用します。
AC100V電源コンセントを使用するので、別途電源装置は不要です。
高電圧発生トランスには、安全な絶縁形を使用しています。
ツマミにより発生高電圧が調節できます。
スイッチにより放電極性が切り換えられます。
安心して実験していただくために取扱説明書に記載されている警告・注意事項をよくご確認のうえご使用ください。
実験項目1火花放電2気体発光スペクトル3電子と電子線

長さ(mm)火花:80質量(kg)4.4径(Φmm)起電板:300、合成樹脂製方式手動回転式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×400構成ブラシ・集電子・放電極・蓄電器 各1組、ビニルカバー内容量1セット
注意
※1水に濡らさないでください。感電・故障などの原因となることがあります。
※2誘導コイルの電源コードを束ねて使用しないでください。火災・故障などの原因となることがあります。
※3放電は1回につき10秒以内としてください。長時間実験する場合は断続して行ってください。
※4電極間を大きくして、火花放電を起こすと高い電圧が加わります。通電中は絶対に電極付近に手などを近づけないでください。
※5クルックス管を使用して実験する場合は発生電圧を高くしないため電極間を1cm以下にして使用してください。
※6周囲には不要なリード線や金属部がむき出しになっているものなどを置かないでください。電流がリークする原因となり危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047577ZES-1001-76
オープン
203,000
223,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする