曜日別特売

線スペクトル光源スタータ SB-S

線スペクトル光源スタータ SB-S - ナリカ

別売りのナトリウム管とカドミウム管を接続することで、ナトリウム、カドミウムの2種類の光を高照度で発することができます。
分光計と組み合せると純度の高い単色光源が得られます。
管電流を約100mAと大きくとり、従来のものより高照度(メーカー比)です。
延長コード付きスタンドにより高さが自由に変えられます。

仕様●ビームモード:シングル●四種スリット:FS-I(間隔)×1枚、FS-N(本数)×1枚●電源スイッチ:ON:前→倒している間だけオン/後→オン状態を保持、OFF:中間付属品四種スリット、収納ケース寸法(mm)収納ケース:約W226×D143×H102種類半導体励起固体レーザ出力レーザボックス:0.9mW以下電源ACアダプタ(6V-1.8A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スクリーン:220×30×100、レーザボックス:100×79×60波長(nm)522~542最小目盛(mm)スクリーン:1形態発振:CWレーザ(連続発振)動作環境温度/15~35℃、湿度/80%以下(結露しないこと)内容量1個
注意
※ナトリウム管(NA-B)とカドミウム管(CD-B)は付属しておりません。(各別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047446ZES-1001-62
オープン
204,000
224,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする