高温拡散形霧箱 WH-100N

高温拡散形霧箱 WH-100N - ナリカ高温拡散形霧箱 WH-100N - ナリカ

室温10℃~30℃において運転開始から約5分で観察可能となり、1時間以上の連続観察も可能です。
観察槽内にエチレングリコールを入れ過飽和状態にすると、その中に放射線が飛ぶことによりエチレングリコールが凝結し、放射線の飛跡を観察することができます。
上蓋と側面の温度コントロールにより安定した過飽和状態を維持でき、飛跡がはっきり見えます。
全周囲からの照明(白色LED)により本体周囲方向からの死角がなくなり、飛跡が観察しやすいです。
観察槽内(底面)に同心円状の目盛線が入っていますので、飛跡の長さを測定することができます。

仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:大・小各1個 大:全長217mm(はさみ幅最大65mm)小:全長210mm 腕の径12mm●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ大3個台座寸法(mm)210×245支柱Φ16×L660mm 1kg内容量1セット
注意
※付属の鉱物放射線源は自然放射性物質ですので、法令による規制の対象外です。
※観察には別途エチレングリコールが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047751ZES-1001-93
オープン
384,000
422,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする