簡易霧箱 CC-10

簡易霧箱 CC-10 - ナリカ

ドライアイスを用い、飛跡が連続的に観察できる拡散型の霧箱。
飛跡の観察に適した鉱物が付属しております。
スチロール樹脂保温ベースつきで、ベース内にドライアイス細片を敷き、電離層をのせて温度勾配をつくります。

仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:小1個(全長210mm 腕の径12mm)●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ小2個台座寸法(mm)210×245支柱Φ12×L660mm 0.6kg内容量1セット
注意
※付属の鉱物放射線源は自然放射性物質ですので、法令による規制の対象外です。
※観察には別途無水エタノールが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047760ZES-1001-94
オープン
48,000
52,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする