弦定常波実験器 MV-160

弦定常波実験器 MV-160 - ナリカ

弦に伝わる横波の定常波を、条件を変えて観察できます。
弦の固有振動数と弦の線密度、長さ、張力との関係を調べます。
スピーカの振動板を振動源に用い、広範囲の振動をカバーします。
振動源の低周波発振器の周波数を50Hzから200Hzの範囲で変化させることができるため、振動周波数が正確で安定しています。
黒板は立てて使うことができます:三角ネジを緩めて黒板を回転させ,柱のノックで黒板の溝の部分を支えるようにし,三角ネジで固定します。(黒板には長穴があけてありますので,引き出すようにしてから回転させてください。)
OUTPUT端子に鉄芯入りのコイルを接続すると,クラドニーの図形実験を行うことができます:(仕様)0.5Φホルマール銅線 1500ターン 鉄芯入りコイル OSC. INPUT 20Vp-p

仕様●制御部:波源器(1~30Hz)、ストロボ使用時(1~30Hz、30~300Hzの2段切換え)●水槽:W400×D400×H40mm t=5mm、架台と分割式●波源器:直流モータ駆動(位相反転可)付属品アクリル製板(直線波用)、ナイロン球(点状波用)、リベット(多点波用)、台形平板(屈折用)、Φ 80mmアクリル製円板(円形波用)、支持棒(ドップラー効果用)、シングルスリット、ダブルスリット、反射用ホース材質透明アクリル(水槽)、アルミフレーム(架台)、ガラス(反射鏡)寸法(mm)W400×D440×H1040(光源用支柱含む)電源AC100V 8W光源3W高輝度白色LED(連続発光、ストロボ発光)、ストロボ装置として取り外し可架台20×20mmアルミ角フレーム、高さ400mm内容量1セット
注意
※低周波発振器は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047270ZES-1001-44
オープン
221,000
243,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする