カラフルばねはかり SNB-100

カラフルばねはかり SNB-100 - ナリカ

秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。
秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。
最小目盛は秤量の50分の1です。
シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。
ゼロ点調節機構付きです。
4種類から用途に適した機種が選択できます。

仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)グリーン材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量5N秤量(g)500内容量1個
注意
※外観が異なる場合がございます。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047008ZES-1001-18
オープン
1,400
1,540(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする