曜日別特売

静電高圧発生装置 VG-250

静電高圧発生装置 VG-250 - ナリカ

発生電位差250kVの高電圧を安定して発生させることができます。電流値は極めて小さいため安全に実験ができる装置です。
発生した非常に高い電位とその広大な電場において行う静電気の多くの現象は大変ドラマチックであり、本機によって安心して実験ができます。
高圧電源として、高圧放電・電気力線・電場の分布状態・電気集じん器など、多彩な実験ができます。
上部ローラーの位置調整機構により、ベルトの張力が簡単に調整できます。
装置内部の湿度が高いと静電気が発生しにくくなるため本機には乾燥用電球を内蔵しています。
電極支柱には特に絶縁抵抗の大きなアクリル樹脂を使用しています。発生電位差に十分耐えられます。

仕様●2本組●端面中心磁束密度(T):0.15材質(本体)アルニコ製磁石、ケース入り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本あたり)8.5×8.5×L150内容量1セット
注意
※安全のため、使用時には付属のアース線で接地してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047620ZES-1001-80
オープン
406,000
446,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする