曜日別特売

ツインタワーバンデグラフ VG-T

ツインタワーバンデグラフ  VG-T - ナリカ

2つのベルト発電機で最高約300kVの高電圧を発生します。
電荷が正・負の一対から成り立っているという概念を容易に理解できるよう、正・負の電荷を同時に発生させることができます。また、正・負の電荷の違いによるたまり方の違いを実体験できます。
2個の帯電球の距離を容易に変えることができます。
発生電位差約±150kVにもかかわらず、微小電流のため、安心して実験を行うことができます。
実験項目1シャボン玉を用いた電気力線の観察2フランクリンモータの実験3電気振り子の実験4蛍光灯の点灯

仕様コンデンサ:定格3V 容量25Fその他充電中表示LED、充電完了表示LED付き付属品リード2本(ミノムシ・バナナ) ワークシート備考分流器保護回路付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×50最大入力電圧(V)DC3最大出力電圧(V)3内容量1セット
注意
※安全のため、使用時には付属のアース線で接地してください。
※納品は車上渡しになります。荷降ろしや搬入についてはお客様ご自身でお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047638ZES-1001-82
オープン
490,000
539,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする