曜日別特売

雲の発生実験器 CH-10N

雲の発生実験器 CH-10N - ナリカ

雲を発生させて雨が降る仕組みを学習できます。
チャンバ内に水を含んだフェルトを入れ、吸排気ポンプによりチャンバ内を減圧することで雲を発生させることができます。
吸排気ポンプは、可動部分が少なく吸気能力や信頼性が高いシリンジを使用しています。
液晶温度シートは気温の変化を鋭敏にとらえます。断熱膨張によって2~4℃温度降下する様子が明瞭にわかります。
実験では、凝結核として線香の煙などを使用しますが、付属の煙フィルタにより煙のタール分で吸排気弁が汚損するのを防止しています。
繰り返しての実験も速やかにできます。

付属品伸縮用天板 ×2枚、キャスター×4個、シリンダー錠 ×1個、二段式セーフティパイプ寸法(mm)(最大時)W1700×D600×H900材質(本体)低圧メラミン両面化粧パーチクルボード/F☆☆☆☆/厚さ19mm材質(天板)ハイドロセラ/厚さ30mm、エッジ/ポリプロピレン製内容量1セット
注意
※実験には、別途線香など凝結核になるものと水が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047830ZES-1002-02
オープン
28,700
31,570(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする