曜日別特売

電磁誘導実験装置 EIS-15

電磁誘導実験装置 EIS-15 - ナリカ

電磁誘導の基礎的な原理を、定性的・定量的に実験できます。
3種のコイルにより5通りの巻線数が得られ、各巻線数について実験が行えます。
コイルの中心に磁石を通過させる誘導電圧の発生実験では、巻き上げプーリーの径により通過速度を変えて実験することができます。
オシロスコープで波形の観測をすることができます。
実験項目1誘導起電力(磁石速度との関連・コイル巻き数との関連)2自己誘導作用(巻き数との関連)3相互誘導作用

仕様●コイル電源(外部):最大DC12V2A●フードつき暗箱:スケールつき●ヘルムホルツコイル:130回巻き 1組●加速用高圧電源:内蔵(可変式)●管球:ヘリウム封入 使用時間寿命 約100時間質量(kg)7.5電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体380×380×350、ヘルムホルツコイルΦ約300内容量1セット
注意
※実験には別途スライダック、電流計、電圧計、検流計が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047699ZES-1001-88
オープン
265,000
291,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする