曜日別特売

気柱共鳴音速測定ユニット SOA-5

気柱共鳴音速測定ユニット SOA-5 - ナリカ気柱共鳴音速測定ユニット SOA-5 - ナリカ

高精度な音速の測定が可能です。
気柱共鳴装置RA-88Aに取り付けて使うスピーカ・マイクユニットです。高精度な音速の測定ができます。
小電力スピーカと高感度マイクで複数台同時使用も可能になります。
開口端補正を考慮し、マイク位置を微調整できます。
支柱の径が直径12mmのものに取り付けできます。

セット内容凹レンズΦ75mm(f=250)、凸レンズΦ75mm(f=200)、凸レンズΦ75mm(f=250)、凹プリズム(f=80)、凸プリズム(f=50)、凸プリズム(f=80)、台形ガラス(底辺70×幅40×厚さ15mm、角度60°)、半円プリズム(Φ60mm)、反射鏡、偏光板2枚セット(外径Φ100mm、角度目盛付、2枚組)、レーザー光源装置LDP-39N(発振波長650nm、ロッドレンズ脱着式)、実験用目盛板(210×297mm、角度目盛及び方眼スケール印刷付)、スクリーンガラス(Φ75×厚さ2mm、片側摺りガラス)、球面レンズスタンド2個、レーザー光源装置用スタンド、レンズ収納ケース、取扱説明書材質ガラス(凹レンズ・凸レンズ)、ステンレス(反射鏡)内容量1個
注意
※実験には別途気柱共鳴装置、低周波発信器、デジタルマルチメータが必要です。
※支柱の径がΦ12mm でかつ支柱と共鳴管との距離が80mmの気柱共鳴装置をお使いください。Φ12mm以外のものには取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047349ZES-1001-52
オープン
84,000
92,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする