曜日別特売

ミニミニアイロンビーズ徳用 5セット

ミニミニアイロンビーズ徳用 5セット - 創&遊ミニミニアイロンビーズ徳用 5セット - 創&遊ミニミニアイロンビーズ徳用 5セット - 創&遊ミニミニアイロンビーズ徳用 5セット - 創&遊ミニミニアイロンビーズ徳用 5セット - 創&遊ミニミニアイロンビーズ徳用 5セット - 創&遊ミニミニアイロンビーズ徳用 5セット - 創&遊ミニミニアイロンビーズ徳用 5セット - 創&遊

ミニミニアイロンビーズ(アイロンビーズ直径:約2.6mm)
お買い得な単色パック(100g 約10000粒)が6袋入った単色セットです。たくさん使いたい方にピッタリ。1箱あたり約50000粒!大規模な作品にも挑戦できます。
専用のプレートにミニミニアイロンビーズを並べて、アイロンをかけるとビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。
ミニミニアイロンビーズはアイロンビーズよりも小さく、表現性に優れていますので、細かなデザインも思いのまま。いろんなデザインに挑戦してみましょう。
自分でデザインした、星やハート、動物から、絵画などまで表現できます。
ビーズはとてもカラフル、色も豊富にそろっています。
袋入りなので、学校やサークル、教室など、分けて使うときにも便利です。
指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。
学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!
推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!
細かいデザインを作ることができます
ミニミニアイロンビーズを別売の専用プレートにならべて、イラストや文字などの作品を作ります。

材質PE入数約10000粒(100g)×5パック直径(mm)2.6適合年齢(歳)8以上内容量1組(5セット)
注意
※対象年齢:8歳以上
※アイロンを使用します。火傷や火災などの思わぬ事故の危険がありますので必ず大人の方といっしょに作ってください。
※ビーズはとても小さいです。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
※長期間日光(紫外線)にあてますと変色の恐れがありますのでご注意ください。
※ビーズ画像の色見は撮影環境などで現物の色見と異なることがあります。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70048347MB-500-01×5赤色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048356MB-500-02×5白色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048365MB-501-03×5濃い青色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048381MB-501-04×5朱色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048390MB-500-05×5クリーム色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048399MB-501-06×5青色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048408MB-501-07×5蛍光ピンク色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048417MB-500-08×5ペールオレンジ色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048426MB-501-09×5水色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048435MB-501-10×5ピンク色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048451MB-501-11×5ベージュ色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048460MB-500-12×5うす水色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048469MB-501-13×5蛍光オレンジ色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048478MB-500-14×5うす緑色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048487MB-501-15×5紫色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048496MB-501-16×5オレンジ色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048505MB-501-17×5緑色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048521MB-500-18×5うす紫色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048530MB-500-19×5黄色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048539MB-501-20×5あずき色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048548MB-501-21×5グレー色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048557MB-500-22×5蛍光イエロー色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048566MB-500-23×5茶色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048575MB-500-24×5黒色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
70048591MB-500-25×5透明色
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする