曜日別特売

大電力低周波発振器 URP-20

大電力低周波発振器 URP-20 - ナリカ

5Wまで出力できるハイパワーな低周波発信器です。
音の干渉、電磁誘導、弦の振動などのさまざまな物理実験に対応しています。
低周波発信器部と電力増幅器部を、それぞれ独立させて使用することができます。
正弦波、三角波のほか、デューティ比の変えられる方形波(TTL信号)が取り出せます。

仕様うで/目盛つき付属品さら2個、おもり(20g)2個、付加おもり1個、フック2個、ものさし、粘土(500g)1個、おもり用クリップ1箱材質アルミ(うで)寸法(mm)400(うでの長さ)、500(架台の全高)内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046947ZES-1001-11
オープン
195,000
214,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする