ナリカ
上皿てんびん TB-100
タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。
試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。
その他
ゼロ点調整ネジ付き
型式
SNB-25
寸法(mm)
Φ17×長さ220
色
ブルー
質量(g)
25
最小目盛
秤量の50分の1
秤量
2.5N
秤量(kg)
0.25
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70046956
ZES-1001-12
オープン
¥
18,600
¥
20,460
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください